| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70036826 Herst.-Nr.: UM/22354/6123/80/83J EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| UM/22354/6123/80/83J ISO-Ventil Elektropneumatisch und pneumatisch betätigte Kolbenschieberventile UM/22000 Grundplattenventile, ISO 5599-1 Größe 1, 2, 3 oder 4 Niederwattmagnete (1,5W) Schieberdichtungen mit Stahlkern 10 oder 16 bar Ausführung mit arretierbarer oder nicht arretierbarer Handhilfsbetätigung Breite Palette an Grundplatten und Zubehör. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Spannung: | 24VDC | ISO: | 3 | Handhilfsbetätigung: | Arretierbar | Betriebsdruck: | 16 bar | Ventilfunktion: | 5/3 - APB & COE Elektromagnet/Elektromagnet, internal pilot, monostabil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 618,32* | € 724,95* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 621,17* | € 725,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|