Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/193040/MX/15 Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/193040/MX/15 Kompaktzylinder
Bild für RA/193040/MX/15 Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RA/193040/MX/15 Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RA/193040/MX/15 Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70036978
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/193040/MX/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/193040/MX/15 Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
RA/193040/MX/15 Kompaktzylinder Serie RA/191000/M Entsprechend ISO 21287 M/50 Schalter können in die Profilnut flach montiert werden Standardausführung mit Magnetkolben Dichtungen sichern hohen Wirkungsgrad und lange Lebensdauer. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
40 mm
Kolbenstange Ø:
16 mm
Kolbenstangengewinde:
Innengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edestahl ferritisch
Wirkungsweise:
Feder bodenseitig
Anschluss:
G1/8
Hub:
15 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Kompaktzylinder|RA/191000/M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,91*
€ 103,19*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,64*
€ 103,30*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.