Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX Vorsteuerventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX Vorsteuerventil
Bild für MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX Vorsteuerventil
Herstellerlogo für MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX Vorsteuerventil
Artikel-Nr.:
     4065-70046153
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535615
EAN/GTIN:
     4052568169244
Datenblatt DE für MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX Vorsteuerventil
Suchbegriffe:
MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX|Vorsteuervent...
Vorsteuerventil MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX mit CNOMO-Anschlussbild, nach ISO 15218. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Einschaltventil, Rückstellart=mechanische Feder
Weitere Informationen:
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Befestigungsart:
CNOMO
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Einschaltdauer:
100%
Ex-Umgebungstemperatur:
-65°C <= Ta <= +55°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex db IIC T5 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex tb IIIC T100°C Db
Handhilfsbetätigung:
rastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Isolierstoffklasse:
H
Konstruktiver Aufbau:
Einschaltventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP66
Spulenkennwerte:
24 V DC: 3,0 W
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991308
Typ-Kurzzeichen:
MGXDH
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zertifikat ausstellende Stelle:
IECEx CML 17.0147X
Zulässige Frequenzschwankungen:
+/- 10 %
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
EPL Gc (RU)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 195,87*
€ 230,40*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,08*
€ 238,23*
Lager 4065
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,04*
€ 252,91*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,91*
€ 300,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.