Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 7.002 P10-S00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 7.002 P10-S00-0-M
Bild für Filterelement 7.002 P10-S00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 7.002 P10-S00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70046387
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928039681
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 7.002 P10-S00-0-M
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie
Filterelement 7.002 P10-S00-0-M Filterelement Typ 7. Nenngröße 0002...0008 Differenzdruck 1 bar Filterfeinheit 1 µm Für Tank-Belüftungsfilter TLF. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928039681
Hengst Nummer:
1009636B
Nenngröße:
002
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter 10my, BoschRexroth|Filterelemente|Typ1|Typ2|Typ4|Typ6|Typ7|Typ20|Hengst|Typ 7.|Filterelement|1009636B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,45*
€ 35,59*
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,14*
€ 35,63*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.