Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil ZDR 6 DB2-4X/210YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild für Druckreduzierventil ZDR 6 DB2-4X/210YM
Bild für Druckreduzierventil ZDR 6 DB2-4X/210YM
Herstellerlogo für Druckreduzierventil ZDR 6 DB2-4X/210YM
Artikel-Nr.:
     4065-70048696
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900463269
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil ZDR 6 DB2-4X/210YM
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Druckreduzierventil ZDR6DB2-4X/210YM   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie ZDR Nenngröße 6 Geräteserie 4X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 5 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierung:
Druckreduzierung in Kanal B
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Gewicht:
1.46 kg
Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Sekundärdruck:
210 bar
Weitere Suchbegriffe: Zwischenplatten Hydraulik, hydraulik druckminderventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Direktgesteuert|ZDR 6 D
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 229,35*
€ 272,19*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 228,57*
€ 274,05*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,89*
€ 323,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.