Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 10.160LA PWR10-A00-6-M SO3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 10.160LA PWR10-A00-6-M SO3000
Bild für Filterelement 10.160LA PWR10-A00-6-M SO3000
Herstellerlogo für Filterelement 10.160LA PWR10-A00-6-M SO3000
Artikel-Nr.:
     4065-70050358
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928017506
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 10.160LA PWR10-A00-6-M SO3000
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 10.160LA PWR10-A00-6-M SO3000 Filterelement Typ 10. Nenngröße 0060...2600 Nenngröße 0030LA...2600LA Differenzdruck 30 bar Filterfeinheit ab 1 µm Ersatz für Hydac R Filterelemente. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Hydac 0160 R010 ON - Rexroth R928017506
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928017506
Hengst Nummer:
1003859B
Nenngröße:
160
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Mit (3 bar)
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, BoschRexroth|Filter|Filterelement|Filtergehäuse|Hydac|Hengst|Filterelemente|Typ 10.|1003859B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,84*
€ 50,48*
Lager 4065
9
€ 5,90*
ab € 39,57*
€ 51,27*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.