Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 13.30RF-2 PWR10-G00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 13.30RF-2 PWR10-G00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70056316
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928022416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 13.30RF-2 PWR10-G00-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928022416
Hengst Nummer:
1005201B
Nenngröße:
30
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
16 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 13.|Filterelement|1005201B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,79*
€ 519,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,00*
€ 506,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,35*
€ 430,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.