Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil DR 30 G5-5X/200YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil DR 30 G5-5X/200YM
Bild für Druckreduzierventil DR 30 G5-5X/200YM
Herstellerlogo für Druckreduzierventil DR 30 G5-5X/200YM
Artikel-Nr.:
     4065-70058422
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900595130
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil DR 30 G5-5X/200YM
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
bosch rexroth hydraulik druckminder...
Druckreduzierventil DR 30 G5-5X/200YM   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie DR Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 400 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Ausführung:
Ventil komplett
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
200 bar
Nenngröße:
30
Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: druckreduzierventil für hydraulik, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Vorgesteuert|DR(C)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,07*
€ 921,37*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,33*
€ 927,56*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,37*
€ 1.096,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,99*
€ 1.080,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,23*
€ 1.022,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,44*
€ 985,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,07*
€ 946,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.