Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 9.0260 PWR10-G00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 9.0260 PWR10-G00-0-M
Bild für Filterelement 9.0260 PWR10-G00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 9.0260 PWR10-G00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70060926
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046603
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 9.0260 PWR10-G00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 9.0260 PWR10-G00-0-M Filterelement Typ 9. Nenngröße 60...660 Nenngröße 30LA...1500LA Differenzdruck 30 oder 210 bar Filterfeinheit ab 1 µm Ersatz für Hydac D Filterelemente. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046603
Hengst Nummer:
1012159B
Nenngröße:
0260
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
16 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 9.|Filterelement|1012159B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.