| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70062057 Herst.-Nr.: 547901 EAN/GTIN: 4052568093068 |
| | |
|
| | |
| Dämpferhalter DSM-16-B für Stoßdämpfer DYSC an Schwenkantrieb DSM-...-B. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=35 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Werkstoff Anschläge=hochlegierter Stahl rostfreiter Stahl rostfrei Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,62* | € 44,54* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 35,58* | € 45,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 36,14* | € 46,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|