Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHER-H-B43C-G12 Steuerschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VHER-H-B43C-G12 Steuerschieber
Bild für VHER-H-B43C-G12 Steuerschieber
Herstellerlogo für VHER-H-B43C-G12 Steuerschieber
Artikel-Nr.:
     4065-70062129
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3192065
EAN/GTIN:
     4052568268800
Datenblatt DE für VHER-H-B43C-G12 Steuerschieber
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Steuerschieber VHER-H-B43C-G12 Ventilfunktion=4/3 geschlossen, Betätigungsart=manuell, Baubreite=95 mm, Normalnenndurchfluss=3200 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anwendungshinweis:
nur von Hand betätigen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
manuell
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
hart
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zum Betriebsdruck:
Beim Zweidruck-Betrieb muss der Druck an Anschluss 1 höher als am Anschluss 3 sein.
Konstruktiver Aufbau:
Dreh-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/2
Schaltstellungsanzeige:
mit Zubehoer
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00995942
Typ-Kurzzeichen:
VHER
Überschneidungsfreiheit:
ja
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Hebel:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,96*
€ 162,50*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,78*
€ 162,68*
Frei Haus
ab € 133,84*
€ 163,21*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 152,53*
€ 180,11*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.