| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70062888 Herst.-Nr.: 536966 EAN/GTIN: 4052568087906 |
| | |
|
| | |
| Abzweigmodul MS4-FRM-1/4-I mit integrierter Rückschlagfunktion, Durchflussrichtung von links nach rechts. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* Abzweigmodul, * mit Rückschlagfunktion), Betriebsdruck=0 - 10 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=1750 l/min, Normalnenndurchfluss Abgang nach oben=500 l/minssrichtung 1->2=1750 l/min, Normalnenndurchfluss Abgang nach oben=500 l/min Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | mit Rückschlagfunktion | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/4 | Symbol: | 00991511 | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS4-FRM-1/4-I|Abzweigmodul |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,70* | € 28,94* | | | | Lager 4065 | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,69* | € 29,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 24,19* | € 31,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,92* | € 49,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|