Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0004 PWR10-A00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0004 PWR10-A00-0-V
Bild für Filterelement 2.0004 PWR10-A00-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 2.0004 PWR10-A00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70065402
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928006080
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0004 PWR10-A00-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0004 PWR10-A00-0-V Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). EPE 2.0004 HXL A00-0-V - Rexroth R928006080
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928006080
Hengst Nummer:
1002429B
Nenngröße:
0004
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, BoschRexroth|Filterelemente|Typ1|Typ2|Typ4|Typ6|Typ7|Typ20|Hengst|Typ 2.|Filterelement|1002429B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,46*
€ 66,97*
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 46,63*
€ 67,04*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.