Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 245LEN0040-PWR20A00-V5,0-M-R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 245LEN0040-PWR20A00-V5,0-M-R2
Bild für Leitungsfilter 245LEN0040-PWR20A00-V5,0-M-R2
Herstellerlogo für Leitungsfilter 245LEN0040-PWR20A00-V5,0-M-R2
Artikel-Nr.:
     4065-70065835
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928030792
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 245LEN0040-PWR20A00-V5,0-M-R2
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 245LEN0040-PWR20A00-V5,0-M-R2 Leitungsfilter Serie 245LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928030792
Hengst Nummer:
1007006B
Anschluss:
G1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
20 µm
Nenngröße:
0040
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ245|LEN|LE|Hengst|245LE(N)|1007006B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,75*
€ 463,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,28*
€ 463,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,55*
€ 452,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,84*
€ 430,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,62*
€ 381,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.