| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70066170 Herst.-Nr.: S01251248 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| S01251248 Gerade Verschraubung Edelstahl Push-in Schnellsteckverbindungen, metrisch Anschluss: Ø4-12mm Rohr außen, ISO G, ISO R und M5 Resistent gegen aggressive Umgebungen. Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sehr kompakt. Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen. Sichere Rohrfixierung. Gerade Verschraubung mit Innensechskant. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Rohr-/Schlauchgöße: | 12 mm | Gewindegröße: | R1/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Laborsteckverbinder, imi norgren originalteile, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Edelstahl-Schnellsteckverbindungen|Gerade Verbindungen und Ein- und Aufschraubverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,15* | € 40,25* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,59* | € 40,86* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 37,31* | € 47,87* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 57,54* | € 75,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|