Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S02471238 Winkelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für S02471238 Winkelverschraubung
Bild für S02471238 Winkelverschraubung
Herstellerlogo für S02471238 Winkelverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70066171
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     S02471238
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für S02471238 Winkelverschraubung
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
imi norgren originalteile
S02471238 Winkelverschraubung Edelstahl Push-in Schnellsteckverbindungen, metrisch Anschluss: Ø4-12mm Rohr außen, ISO G, ISO R und M5 Resistent gegen aggressive Umgebungen. Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sehr kompakt. Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen. Sichere Rohrfixierung. Gerade Verschraubung mit Innensechskant. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
12 mm
Gewindegröße:
G3/8
Weitere Suchbegriffe: Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Edelstahl-Schnellsteckverbindungen|Winkelverschraubungen und -verbindungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,20*
€ 67,22*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,89*
€ 73,66*
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 106,93*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.