Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V096516R-E319A Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für V096516R-E319A Wegeventil
Bild für V096516R-E319A Wegeventil
Herstellerlogo für V096516R-E319A Wegeventil
Schaltzeichen für V096516R-E319A Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70070175
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V096516R-E319A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
V096516R-E319A Wegeventil Ventilinsel Serie V09 G1/8, Ø6mm Mehrpolig für einfache Installation IP40, IP65 und Modelle mit Leitungseinführung Von 12V bis zu 240V Versorgung. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
240VAC
Funktion:
5/2-Wegeventil
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren, 5/2 wegeventil, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|V09
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 882,48*
€ 1.022,02*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 890,54*
€ 1.023,12*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,02*
€ 1.216,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,65*
€ 1.203,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,30*
€ 1.140,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,00*
€ 1.100,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,48*
€ 1.050,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.