Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM/22152/123/60/13J ISO-Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für UM/22152/123/60/13J ISO-Ventil
Bild für UM/22152/123/60/13J ISO-Ventil
Herstellerlogo für UM/22152/123/60/13J ISO-Ventil
Schaltzeichen für UM/22152/123/60/13J ISO-Ventil
Artikel-Nr.:
     4065-70070447
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     UM/22152/123/60/13J
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für UM/22152/123/60/13J ISO-Ventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
UM/22152/123/60/13J ISO-Ventil Elektropneumatisch und pneumatisch betätigte Kolbenschieberventile UM/22000 Grundplattenventile, ISO 5599-1 Größe 1, 2, 3 oder 4 Niederwattmagnete (1,5W) Schieberdichtungen mit Stahlkern 10 oder 16 bar Ausführung mit arretierbarer oder nicht arretierbarer Handhilfsbetätigung Breite Palette an Grundplatten und Zubehör. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
ISO:
1
Handhilfsbetätigung:
Arretierbar
Betriebsdruck:
10 bar
Ventilfunktion:
5/2 Elektromagnet/Elektromagnet, internal pilot, monostabil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,11*
€ 747,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 662,94*
€ 747,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 864,82*
€ 959,52*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,01*
€ 888,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,46*
€ 872,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,85*
€ 818,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,64*
€ 800,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,11*
€ 787,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.