Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SXE0573-A60-00-18J ISO-Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SXE0573-A60-00-18J ISO-Ventil
Bild für SXE0573-A60-00-18J ISO-Ventil
Herstellerlogo für SXE0573-A60-00-18J ISO-Ventil
Schaltzeichen für SXE0573-A60-00-18J ISO-Ventil
Artikel-Nr.:
     4065-70070471
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE0573-A60-00-18J
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für SXE0573-A60-00-18J ISO-Ventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnet
IMI Norgren Originalteile
SXE0573-A60-00-18J ISO-Ventil Elektropneumatische & pneumatisch betätigte Kolbenschiebervetile ISO*STAR Grundplattenventile, ISO 5599-1 Größe 1,2 oder 3 Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar Niederwattmagnete standardmäßig Handhilfsbetätigung standardmäßig Bistabile 5/2 Wegeventile mit mechanischer Fixierung der Kolbenschieber-Stellung Breite Palette an Grundplatten und Zubehör. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
110/120 VAC
Steuerluftversorgung:
Intern
ISO:
1
Ventil-Ausführung:
Stirnseitiger Elektromagnet
Handhilfsbetätigung:
Arretierbar
Betriebsdruck:
10 bar
Ventilfunktion:
5/2 El.magnet/El.magnet, bistabil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,70*
€ 197,30*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,14*
€ 197,51*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,41*
€ 259,89*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.