Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SXE9573-A70-01K ISO-Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SXE9573-A70-01K ISO-Ventil
Bild für SXE9573-A70-01K ISO-Ventil
Herstellerlogo für SXE9573-A70-01K ISO-Ventil
Schaltzeichen für SXE9573-A70-01K ISO-Ventil
Artikel-Nr.:
     4065-70071353
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE9573-A70-01K
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für SXE9573-A70-01K ISO-Ventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
SXE9573-A70-01K ISO-Ventil Elektropneumatische & pneumatisch betätigte Kolbenschiebervetile ISO*STAR Grundplattenventile, ISO 5599-1 Größe 1,2 oder 3 Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar Niederwattmagnete standardmäßig Handhilfsbetätigung standardmäßig Bistabile 5/2 Wegeventile mit mechanischer Fixierung der Kolbenschieber-Stellung Breite Palette an Grundplatten und Zubehör. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
Kein Elektromagnet
Steuerluftversorgung:
Intern
ISO:
1
Ventil-Ausführung:
Stirnseitiger Elektromagnet
Handhilfsbetätigung:
Nicht Arretierbar
Betriebsdruck:
10 bar
Ventilfunktion:
5/2 Elektromagnet/Feder, monostabil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,93*
€ 196,86*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,33*
€ 197,06*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.