Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SXE9574-Z80-61-13J ISO-Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SXE9574-Z80-61-13J ISO-Ventil
Bild für SXE9574-Z80-61-13J ISO-Ventil
Herstellerlogo für SXE9574-Z80-61-13J ISO-Ventil
Schaltzeichen für SXE9574-Z80-61-13J ISO-Ventil
Artikel-Nr.:
     4065-70071376
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE9574-Z80-61-13J
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für SXE9574-Z80-61-13J ISO-Ventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnet
IMI Norgren Originalteile
SXE9574-Z80-61-13J ISO-Ventil Elektropneumatische & pneumatisch betätigte Kolbenschiebervetile ISO*STAR Grundplattenventile, ISO 5599-1 Größe 1,2 oder 3 Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar Niederwattmagnete standardmäßig Handhilfsbetätigung standardmäßig Bistabile 5/2 Wegeventile mit mechanischer Fixierung der Kolbenschieber-Stellung Breite Palette an Grundplatten und Zubehör. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24 VDC
Steuerluftversorgung:
Intern
ISO:
2
Ventil-Ausführung:
Elektromagnet an CNOMO-Adapter
Handhilfsbetätigung:
Nicht Arretierbar
Betriebsdruck:
10 bar
Ventilfunktion:
5/2 Elektromagnet/Feder, monostabil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,63*
€ 255,18*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,53*
€ 255,45*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,04*
€ 335,81*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,63*
€ 260,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.