Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM/22456/172/80/89J ISO-Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für UM/22456/172/80/89J ISO-Ventil
Bild für UM/22456/172/80/89J ISO-Ventil
Herstellerlogo für UM/22456/172/80/89J ISO-Ventil
Schaltzeichen für UM/22456/172/80/89J ISO-Ventil
Artikel-Nr.:
     4065-70071556
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     UM/22456/172/80/89J
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für UM/22456/172/80/89J ISO-Ventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
UM/22456/172/80/89J ISO-Ventil Elektropneumatisch und pneumatisch betätigte Kolbenschieberventile UM/22000 Grundplattenventile, ISO 5599-1 Größe 1, 2, 3 oder 4 Niederwattmagnete (1,5W) Schieberdichtungen mit Stahlkern 10 oder 16 bar Ausführung mit arretierbarer oder nicht arretierbarer Handhilfsbetätigung Breite Palette an Grundplatten und Zubehör. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
240VAC
ISO:
4
Handhilfsbetätigung:
Arretierbar
Betriebsdruck:
16 bar
Ventilfunktion:
5/2 Elektromagnet/Luftfeder & Feder, internal pilot, monostabil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,51*
€ 700,34*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 601,00*
€ 701,12*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,34*
€ 833,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,73*
€ 827,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,83*
€ 786,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,43*
€ 757,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,51*
€ 715,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.