Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V096536R-X0130 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für V096536R-X0130 Wegeventil
Bild für V096536R-X0130 Wegeventil
Herstellerlogo für V096536R-X0130 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70071632
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V096536R-X0130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
V096536R-X0130 Wegeventil Ventilinsel Serie V09 G1/8, Ø6mm Mehrpolig für einfache Installation IP40, IP65 und Modelle mit Leitungseinführung Von 12V bis zu 240V Versorgung. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2-Wegeventil
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren, 5/2 wegeventil, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|V09
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,35*
€ 744,42*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 640,54*
€ 745,26*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,42*
€ 885,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,25*
€ 883,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,02*
€ 837,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,07*
€ 805,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,35*
€ 758,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.