Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SXE9873-Z50-80-33N ISO-Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SXE9873-Z50-80-33N ISO-Ventil
Bild für SXE9873-Z50-80-33N ISO-Ventil
Herstellerlogo für SXE9873-Z50-80-33N ISO-Ventil
Schaltzeichen für SXE9873-Z50-80-33N ISO-Ventil
Artikel-Nr.:
     4065-70072286
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE9873-Z50-80-33N
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für SXE9873-Z50-80-33N ISO-Ventil
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
SXE9873-Z50-80-33N ISO-Ventil Elektropneumatische & pneumatisch betätigte Kolbenschiebervetile ISO*STAR Grundplattenventile, ISO 5599-1 Größe 1,2 oder 3 Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar Niederwattmagnete standardmäßig Handhilfsbetätigung standardmäßig Bistabile 5/2 Wegeventile mit mechanischer Fixierung der Kolbenschieber-Stellung Breite Palette an Grundplatten und Zubehör. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24 VDC
Steuerluftversorgung:
Intern
ISO:
1
Ventil-Ausführung:
Elektromagnet an CNOMO-Adapter
Handhilfsbetätigung:
Arretierbar
Betriebsdruck:
16 bar
Ventilfunktion:
5/3 - COP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,00*
€ 155,01*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,17*
€ 155,19*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,78*
€ 200,94*
Frei Haus
ab € 170,88*
€ 204,32*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.