Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM/31142 Edelstahl Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KM/31142 Edelstahl Balgzylinder
Bild für KM/31142 Edelstahl Balgzylinder
Herstellerlogo für KM/31142 Edelstahl Balgzylinder
Schaltzeichen für KM/31142 Edelstahl Balgzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70072968
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     KM/31142
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für KM/31142 Edelstahl Balgzylinder
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
KM/31142 Edelstahl Balgzylinder Balgzylinder Serie KM/31000 Reibungsfreie Bewegung Wartungsfreier Betrieb Hervorragend geeignet als Schwingungsdämpfer durch hohen Isolationsgrad Einfacher Einbau, keine Ausrichtungsprobleme Typische Anwendungen; Antriebe, Luftfeder oder Schwingungsisolator. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14.5 Zoll
Anschluss:
G1/2
Hub:
265 mm
Balgwerkstoff:
NR/BR, SBR-Werkstoffe
Anzahl der Faltbälge:
2
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, balgzylinder norgren, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Edelstahlzylinder|KM/31000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.465,53*
€ 5.620,36*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.638,25*
€ 5.793,64*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.793,64*
€ 6.894,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.765,39*
€ 6.860,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.664,70*
€ 6.740,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.638,25*
€ 6.709,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.