Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRM/920/75/F/D Zugstangen-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für TRM/920/75/F/D Zugstangen-Zylinder
Bild für TRM/920/75/F/D Zugstangen-Zylinder
Herstellerlogo für TRM/920/75/F/D Zugstangen-Zylinder
Schaltzeichen für TRM/920/75/F/D Zugstangen-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70089371
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     TRM/920/75/F/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für TRM/920/75/F/D Zugstangen-Zylinder
Suchbegriffe:
Norgren|Antriebe|Profil- und Zugsta...
TRM/920/75/F/D Zugstangen-Zylinder Pneumatikzylinder mit Zoll-Rohr Martonair RM/900 Mit und ohne Magnetkolben Ideal für industrielle Anwendungen Vielzahl an Befestigungselementen Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
2 Zoll
Kolbenstangen Ø:
20 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl (ferritisch)
Magnetkolben:
Ohne
Anschluss:
G1/4
Hub:
75 mm
Ausführung:
Hochtemperaturausführung: 150°C max.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.365,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,24*
€ 1.791,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,10*
€ 1.750,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,82*
€ 1.669,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,06*
€ 1.642,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,30*
€ 1.624,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.