Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NA/8160/M/500 ISO-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NA/8160/M/500 ISO-Zylinder
Bild für NA/8160/M/500 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für NA/8160/M/500 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für NA/8160/M/500 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70091035
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     LRA/8200/MU/650/155
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für NA/8160/M/500 ISO-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
NA/8160/M/500 ISO-Zylinder ISO/VDMA-ZYLINDER RA/8000/M Doppeltwirkend - Ø 160 …. 320 mm Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1 Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1 Hoher Wirkungsgrad durch geringe Reibung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
160 mm
Kolbenstange Ø:
40 mm
Magnetkolben:
Mit
Anschluss:
G3/4
Hub:
500 mm
Ausführung:
Standard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.784,84*
€ 1.908,60*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.786,93*
€ 1.910,68*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.908,60*
€ 2.271,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,88*
€ 2.248,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,26*
€ 2.181,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.804,56*
€ 2.147,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.784,84*
€ 2.123,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.