Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S01250418 Gerade Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für S01250418 Gerade Verschraubung
Bild für S01250418 Gerade Verschraubung
Herstellerlogo für S01250418 Gerade Verschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70098982
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     S01250418
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für S01250418 Gerade Verschraubung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
S01250418 Gerade Verschraubung Edelstahl Push-in Schnellsteckverbindungen, metrisch Anschluss: Ø4-12mm Rohr außen, ISO G, ISO R und M5 Resistent gegen aggressive Umgebungen. Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sehr kompakt. Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen. Sichere Rohrfixierung. Gerade Verschraubung mit Innensechskant. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
4 mm
Gewindegröße:
R1/8
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Laborsteckverbinder, imi norgren originalteile, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Edelstahl-Schnellsteckverbindungen|Gerade Verbindungen und Ein- und Aufschraubverschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 13,10*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 13,11*
55 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 11,43*
€ 15,39*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 7,56*
€ 16,22*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 15,70*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0004100
ab € 0,41*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0004025C
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.