Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9500100024602400 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 9500100024602400 2/2-Wegeventil
Bild für 9500100024602400 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 9500100024602400 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 9500100024602400 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70099496
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     9500100024602400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 9500100024602400 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
9500100024602400 2/2-Wegeventil Direkt elektromagnetisch betätigtes Sitzventil Serie 95000 Ventil arbeitet ab 0 bar Kurze Schaltzeiten Für Vakuum bis 1,33 x 10-²mbar x l/s geeignet Variable Ventil/Magnetkombination Für Wechselspannung Magnetsysteme mit integriertem Gleichrichter (40...60Hz). Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
Nennweite:
1.5 mm
Material Sitzdichtung:
NBR
Anschluss:
G1/4
Ausführung:
Normal geschlossen (NC)
Betriebsdruck:
0-40 bar
Durchfluss:
70 l/min
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren wegeventil, imi norgren originalteile, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|95000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,67*
€ 212,29*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,13*
€ 212,51*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 234,37*
€ 271,91*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.