| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70107563 Herst.-Nr.: L64C-2GP-EAN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| L64C-2GP-EAN Normalnebel-Öler Olympian Plus, Stecksystem, Mikronebel- oder normalnebel-Öler L64M/L64C/L68M/L68C Mikro-Nebelöler zur optimale Schmierung auch bei stark verzweigten und langen Leitungssystemen. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Schnellfüllippel: | Nein | Öler: | Normalnebel | Gewinde: | G1/4 | Ausführung: | Standard | Behälter: | 1 l Metall mit Sichtglas; lang |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,44* | € 272,16* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,23* | € 295,68* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,97* | € 298,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|