Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCM/920/125/F/D Zugstangen-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für TCM/920/125/F/D Zugstangen-Zylinder
Bild für TCM/920/125/F/D Zugstangen-Zylinder
Herstellerlogo für TCM/920/125/F/D Zugstangen-Zylinder
Schaltzeichen für TCM/920/125/F/D Zugstangen-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70121403
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     TCM/920/125/F/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für TCM/920/125/F/D Zugstangen-Zylinder
Suchbegriffe:
Norgren|Antriebe|Profil- und Zugsta...
TCM/920/125/F/D Zugstangen-Zylinder Pneumatikzylinder mit Zoll-Rohr Martonair RM/900 Mit und ohne Magnetkolben Ideal für industrielle Anwendungen Vielzahl an Befestigungselementen Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
2 Zoll
Kolbenstangen Ø:
20 mm
Kolbenstangenmaterial:
Hartverchromt
Magnetkolben:
Ohne
Anschluss:
G1/4
Hub:
125 mm
Ausführung:
Hochtemperaturausführung: 150°C max.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.865,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.077,57*
€ 2.472,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.053,35*
€ 2.443,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.949,49*
€ 2.319,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.898,18*
€ 2.258,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.865,00*
€ 2.219,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.