Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 17.170 PWR10-H00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 17.170 PWR10-H00-0-M
Bild für Filterelement 17.170 PWR10-H00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 17.170 PWR10-H00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70123098
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928017955
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 17.170 PWR10-H00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 17.170 PWR10-H00-0-M Filterelement Typ 17. Nenngröße 0250...3001 Differenzdruck 10...250 bar Filterfeinheit ab 1µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928017955
Hengst Nummer:
1004064B
Nenngröße:
170
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 17.|Filterelement|1004064B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.