Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 18.1145 P10-E00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 18.1145 P10-E00-0-M
Bild für Filterelement 18.1145 P10-E00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 18.1145 P10-E00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70123940
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928018572
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 18.1145 P10-E00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 18.1145 P10-E00-0-M Filterelement Typ 18. Nenngröße 10...940 Differenzdruck 10...210 bar Filterfeinheit ab 3 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928018572
Hengst Nummer:
1004386B
Nenngröße:
1145
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
20 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 18.|Filterelement|1004386B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.