Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 18.1115 P10-E00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 18.1115 P10-E00-0-M
Bild für Filterelement 18.1115 P10-E00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 18.1115 P10-E00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70123941
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928018532
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 18.1115 P10-E00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 18.1115 P10-E00-0-M Filterelement Typ 18. Nenngröße 10...940 Differenzdruck 10...210 bar Filterfeinheit ab 3 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Mahle PI 1115 MIC10 - Rexroth R928018532
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928018532
Hengst Nummer:
1004347B
Nenngröße:
1115
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
20 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 18.|Filterelement|1004347B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,62*
€ 45,50*
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,71*
€ 46,21*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.