| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70137462 Herst.-Nr.: R928000362 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitungsfilter 40 FLE 0120 PWR3-A00-07V2,2-S0V00 Leitungsfilter Serie 445LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Nenndruck 450 bar Anschluss bis 2", SAE 2 1/2", SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bosch Rexroth Nummer: | R928000362 | Hengst Nummer: | 1001844B | Bypassventil: | Mit (3,5 bar) | Dichtung: | FKM-Dichtung | Ergänzende Angaben: | Keine zusätzlichen Angaben | Filterfeinheit: | 3 µm | Nenngröße: | 0120 | Werkstoff: | Standard |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bosch-Rexroth|Druckfilter|Leitungsfilter|Typ 40|FLE|FLEN|Hengst|Filter|40FLE(N)|1001844B |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |