Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 40 FLE 0270 PWR10-A00-07V2,2-S0M00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 40 FLE 0270 PWR10-A00-07V2,2-S0M00
Bild für Leitungsfilter 40 FLE 0270 PWR10-A00-07V2,2-S0M00
Herstellerlogo für Leitungsfilter 40 FLE 0270 PWR10-A00-07V2,2-S0M00
Artikel-Nr.:
     4065-70137484
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928000344
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 40 FLE 0270 PWR10-A00-07V2,2-S0M00
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 40 FLE 0270 PWR10-A00-07V2,2-S0M00 Leitungsfilter Serie 445LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Nenndruck 450 bar Anschluss bis 2", SAE 2 1/2", SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928000344
Hengst Nummer:
1001828B
Bypassventil:
Mit (3,5 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0270
Werkstoff:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Bosch-Rexroth|Druckfilter|Leitungsfilter|Typ 40|FLE|FLEN|Hengst|Filter|40FLE(N)|1001828B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.228,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.527,59*
€ 5.387,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.459,98*
€ 5.307,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.295,10*
€ 5.111,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.228,88*
€ 5.032,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.