| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70137641 Herst.-Nr.: R928051486 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leitungsfilter 40 FLE 0270 PWR6-A00-09V5,0-S0M00 Leitungsfilter Serie 445LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Nenndruck 450 bar Anschluss bis 2", SAE 2 1/2", SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Bosch Rexroth Nummer: | R928051486 | Hengst Nummer: | 1014298B | Dichtung: | NBR-Dichtung | Ergänzende Angaben: | Keine zusätzlichen Angaben | Filterfeinheit: | 6 µm | Nenngröße: | 0270 | Werkstoff: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bosch-Rexroth|Druckfilter|Leitungsfilter|Typ 40|FLE|FLEN|Hengst|Filter|40FLE(N)|1014298B |
| | |
| |