Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 16 FD 4000 PWR10-A00-06V2,2-D0V0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 16 FD 4000 PWR10-A00-06V2,2-D0V0A
Bild für Doppelfilter 16 FD 4000 PWR10-A00-06V2,2-D0V0A
Herstellerlogo für Doppelfilter 16 FD 4000 PWR10-A00-06V2,2-D0V0A
Artikel-Nr.:
     4065-70138439
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928001359
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 16 FD 4000 PWR10-A00-06V2,2-D0V0A
Suchbegriffe:
Bosch-Rexroth|Doppelfilter|Typ 16|F...
Doppelfilter 16 FD 4000 PWR10-A00-06V2,2-D0V0A Doppelfilter Serie 16FD Nenngröße nach Hengst Standard: 2500...7500 Nenndruck 16 bar Anschluss bis DN 300 Betriebstemperatur -10 °C...+90 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928001359
Hengst Nummer:
1001997B
Bypassventil:
Mit (3 bar)
Dichtung:
FKM-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Druckausgleichsleitung
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.063,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.304,41*
€ 20.592,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.240,85*
€ 20.516,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.063,29*
€ 20.305,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.