Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 45 G100-S00-000-00000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 45 G100-S00-000-00000
Bild für Saugfilter S 45 G100-S00-000-00000
Herstellerlogo für Saugfilter S 45 G100-S00-000-00000
Artikel-Nr.:
     4065-70138576
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928019020
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 45 G100-S00-000-00000
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 45 G100-S00-000-00000 Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928019020
Hengst Nummer:
1004652B
Baugröße:
45
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
100 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 100µm, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1004652B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.