Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Hydraulik
>
Hydraulik-Filter Industrie
>
Artikel
Saugfilter S 280 G200-S00-000-0000V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4065-70138606
Hersteller:
Hengst
Herst.-Nr.:
R928031531
EAN/GTIN:
k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 280 G200-S00-000-0000V
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 280 G200-S00-000-0000V Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928031531
Hengst Nummer:
1007073B
Baugröße:
280
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Rückschlagventil 0,02 bar
Filterfeinheit:
200 µm
... >
Saug- und Wechselpatronenfilter
>
S
>
Saugfilter S 280 G200-S00-000-0000V
Weitere Suchbegriffe:
hydraulik-filter industrie
,
hydraulikfilter 200µm
,
Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1007073B
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,01*
€ 593,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,03*
€ 573,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,31*
€ 545,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,88*
€ 492,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen