Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 280 G200-S00-000-00000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 280 G200-S00-000-00000
Bild für Saugfilter S 280 G200-S00-000-00000
Herstellerlogo für Saugfilter S 280 G200-S00-000-00000
Artikel-Nr.:
     4065-70138607
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928031532
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 280 G200-S00-000-00000
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 280 G200-S00-000-00000 Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928031532
Hengst Nummer:
1007074B
Baugröße:
280
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
200 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 200µm, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1007074B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.