Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 455 G130-SH0-000-N100000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 455 G130-SH0-000-N100000
Bild für Saugfilter S 455 G130-SH0-000-N100000
Herstellerlogo für Saugfilter S 455 G130-SH0-000-N100000
Artikel-Nr.:
     4065-70138631
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928036164
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 455 G130-SH0-000-N100000
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 455 G130-SH0-000-N100000 Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928036164
Hengst Nummer:
1008235B
Baugröße:
455
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
130 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1008235B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,84*
€ 720,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,14*
€ 686,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,03*
€ 653,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,92*
€ 594,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.