Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 280 G130-S00-010-N90000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 280 G130-S00-010-N90000
Bild für Saugfilter S 280 G130-S00-010-N90000
Herstellerlogo für Saugfilter S 280 G130-S00-010-N90000
Artikel-Nr.:
     4065-70138659
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928037604
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 280 G130-S00-010-N90000
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 280 G130-S00-010-N90000 Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928037604
Hengst Nummer:
1008811B
Baugröße:
280
Bypassventil:
Mit (0,3 bar)
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
130 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1008811B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.