Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 455 G130-S00-000-N100000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 455 G130-S00-000-N100000
Bild für Saugfilter S 455 G130-S00-000-N100000
Herstellerlogo für Saugfilter S 455 G130-S00-000-N100000
Artikel-Nr.:
     4065-70138661
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928037928
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 455 G130-S00-000-N100000
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 455 G130-S00-000-N100000 Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928037928
Hengst Nummer:
1008935B
Baugröße:
455
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
130 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1008935B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,68*
€ 336,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.