Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 280 G130-S00-010-00000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 280 G130-S00-010-00000
Bild für Saugfilter S 280 G130-S00-010-00000
Herstellerlogo für Saugfilter S 280 G130-S00-010-00000
Artikel-Nr.:
     4065-70138749
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928047229
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 280 G130-S00-010-00000
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 280 G130-S00-010-00000 Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928047229
Hengst Nummer:
1012476B
Baugröße:
280
Bypassventil:
Mit (0,3 bar)
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
130 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1012476B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.