Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 45 G200-S00-000-00000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 45 G200-S00-000-00000
Bild für Saugfilter S 45 G200-S00-000-00000
Herstellerlogo für Saugfilter S 45 G200-S00-000-00000
Artikel-Nr.:
     4065-70138786
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928051708
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 45 G200-S00-000-00000
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 45 G200-S00-000-00000 Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928051708
Hengst Nummer:
1014424B
Baugröße:
45
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
200 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 200µm, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1014424B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.