Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 455 G200-S00-000-0000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 455 G200-S00-000-0000V
Bild für Saugfilter S 455 G200-S00-000-0000V
Herstellerlogo für Saugfilter S 455 G200-S00-000-0000V
Artikel-Nr.:
     4065-70138814
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928054189
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 455 G200-S00-000-0000V
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 455 G200-S00-000-0000V Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928054189
Hengst Nummer:
1016009B
Baugröße:
455
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Rückschlagventil 0,02 bar
Filterfeinheit:
200 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 200µm, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1016009B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,14*
€ 685,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,37*
€ 656,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,28*
€ 625,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,35*
€ 572,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.