| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70138833 Herst.-Nr.: R928018952 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Belüftungsfilter BE7SL 45/21 H10XL-S00-00A-00M00 Belüftungsfilter Serie BF 7 SL, BS 7 SL, BE 7 SL, B 7 SL Nenngröße: BF 7 SL 45/21, 90, 130; BS 7 SL 45/21, 90, 130; BE 7 SL 45/21; B 7 SL 45/21 Anschluss bis DN 32 Betriebstemperatur -20 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Bosch Rexroth Nummer: | R928018952 | Hengst Nummer: | 1004639B | Dichtung: | NBR | Filterfeinheit: | 10 µm | Nenngröße: | 45/21 | Verschmutzungsanzeige: | Mit | Bauart: | Belüfter mit Einfüller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: belüftungsfilter, Bosch-Rexroth|Belüftungsfilter|Filterelement|BF|BS|BE|B|Hengst|Filter|BE 7 SL, BF 7 SL, BS 7 SL, B 7 SL|BE 7 SL|BF 7 SL|BS 7 SL|B 7 SL|1004639B |
| | |
| |