Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tank-Belüftungsfilter TLF I 1-25 AS10-S00-000-00M00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tank-Belüftungsfilter TLF I 1-25 AS10-S00-000-00M00
Bild für Tank-Belüftungsfilter TLF I 1-25 AS10-S00-000-00M00
Herstellerlogo für Tank-Belüftungsfilter TLF I 1-25 AS10-S00-000-00M00
Artikel-Nr.:
     4065-70139103
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928047135
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tank-Belüftungsfilter TLF I 1-25 AS10-S00-000-00M00
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Tank-Belüftungsfilter TLF I 1-25 AS10-S00-000-00M00 Belüftungsfilter Serie FEF 0, FEF 1 Nenngröße 0...1 Volumenstrom 400 l/min Anschluss bis DN 30, bis DN 55 Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928047135
Hengst Nummer:
1012432B
Anschluss:
Innengewinde
Anschlussgröße:
G1
Dichtung:
NBR-Dichtung
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
1-25
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filter|Belüftungsfilter|TLF I, TLF II, TLF III|TLF I|TLF II|TLF III|1012432B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 106,02*
€ 129,81*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,63*
€ 131,48*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.