Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0040-PWR10A00-MR-M-R3-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0040-PWR10A00-MR-M-R3-F
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0040-PWR10A00-MR-M-R3-F
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0040-PWR10A00-MR-M-R3-F
Artikel-Nr.:
     4065-70139488
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928031608
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0040-PWR10A00-MR-M-R3-F
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
rücklauffilter 10µm
Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0040-PWR10A00-MR-M-R3-F Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 10 bar Anschluss bis 4" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928031608
Hengst Nummer:
1007106B
Anschluss:
G3/4
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Belüftungsfilter
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0040
Wartungsanzeige:
Manometer 0…6 bar rechts ‒ Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Tankanbau-filter|Typ10|TEN|TE|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TE(N)|1007106B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,55*
€ 320,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,38*
€ 294,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.